Motion
BF13-3/4-QC

BOSTON GEAR
BF13-3/4-QC

BF13-3/4-QC
N° D’ARTICLE MI02782356
N° MFRBF13-3/4-QC
Prix85.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BF13-3/4-QC

BF13-3/4-QC
N° D’ARTICLE MI02782356
N° MFRBF13-3/4-QC
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
Prix85.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.4375 po
  • Code de taille de raccord
    BF13
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.9688 po
  • Poids
    9.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    BF
  • Capacité de couple
    160 po
  • CUP_NON
    781711597293

Aperçu

Description du fabricant
BF13-3/4-QC DEMI-AJUSTEMENT 59729

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon