Motion
66243510628

NORTON ABRASIVES
66243510628

Roue tronçonneuse Gemini – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 3 po, épaisseur de roue de 0.035 po, diamètre de trou central de 3/8 po, grain 60 , qualité moyenne, 25465 tr/min
N° D’ARTICLE MI02782371
N° MFR66243510628
Prix3.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243510628

Roue tronçonneuse Gemini – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 3 po, épaisseur de roue de 0.035 po, diamètre de trou central de 3/8 po, grain 60 , qualité moyenne, 25465 tr/min
N° D’ARTICLE MI02782371
N° MFR66243510628

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/8 po
  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0350 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    0.035 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Perceuse électrique
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    25465 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66243510628
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
66243510628 3 po x 0,035 po X 3/8 PO GEMINI
  • Conçu pour les applications de tronçonnage traditionnelles et fourni avec un renforcement complet en fibre de verre
  • Les roues sont offertes en 0.035” ultramince pour une coupe rapide sans brûlure et sans bavure jusqu’à 0.125 po pour des applications plus durables
  • Renforcé pour la nature exigeante de la séparation portable
  • Tous les usages (non marqués) sont utilisés lorsqu’un excellent mélange de vitesse de coupe et de durée de vie est nécessaire, les coupes libres (CF) sont utilisées lorsqu’un retrait rapide des stocks est nécessaire, ou l’application ne permet qu’une faible pression ou sous les meuleuses motorisées par cheval, une longue durée de vie (LL) est utilisée lorsque la durabilité est nécessaire en raison d’une application sévère et lorsque la puissance du cheval de la meuleuse permet une pression élevée
  • Applications : Coupe de tôle, tuyau et dimensionnement de plaque métallique (fabrication de métal)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon