Motion
06003728

HYDAC CORP
06003728

TEST FLEXIBLE 1620 126 PO
N° D’ARTICLE MI02783487
N° MFR06003728
Prix61.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
06003728

TEST FLEXIBLE 1620 126 PO
N° D’ARTICLE MI02783487
N° MFR06003728
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
Votre prix61.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    126.0000 po, 3200 mm

Aperçu

Description du fabricant
TEST FLEXIBLE 1620 126 PO
  • Convient aux fluides à base de pétrole
  • Noyau en polyamide avec renforcement en tresse de polyester et veste en polyamide
  • Capuchon antipoussière en plastique
  • Raccord femelle 1620 aux deux extrémités (commandez les adaptateurs séparément)
  • Pression de service maximale : 9,000 psi à 122°F
  • Plage de température : -4°F à 122°F à pression maximale
  • Rayon de courbure : minimum 20 mm
  • DI du flexible : ø 2 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon