Aperçu
Description du fabricant
TEST FLEXIBLE 1620 157 PO
- Convient aux fluides à base de pétrole
- Noyau en polyamide avec renforcement en tresse de polyester et veste en polyamide
- Capuchon antipoussière en plastique
- Raccord femelle 1620 aux deux extrémités (commandez les adaptateurs séparément)
- Pression de service maximale : 9,000 psi à 122°F
- Plage de température : -4°F à 122°F à pression maximale
- Rayon de courbure : minimum 20 mm
- DI du flexible : ø 2 mm
Help us improve this product
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature