Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.856 po
- Taille et pas de la chaîne100 / 1-1/4 po
- Largeur intérieure0.750 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.186 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.375 po
- Longueur de la goupille1.856 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant3630
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieH
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051036302