Motion
120H LIEN CONN

TIMKEN DRIVES LLC
120H CONN LINK

Maillon de connexion - pas : 120 / 1-1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI02785042
N° MFR120H CONN LINK
Prix30.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
120H CONN LINK

Maillon de connexion - pas : 120 / 1-1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI02785042
N° MFR120H CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    0.000 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51321
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    H
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051513216

Aperçu

Description du fabricant
DRV-120H-1 SH CO LINK S;51321 120H CONN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer