Motion
180 MAILLON CONNEXION COT-RÉGLAGE COULISSANT

TIMKEN DRIVES LLC
180 CONN LINK COT-SLIP FIT

Maillon de connexion - pas : 180 / 2-1/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI02785048
N° MFR180 CONN LINK COT-SLIP FIT
Prix100.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
180 CONN LINK COT-SLIP FIT

Maillon de connexion - pas : 180 / 2-1/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI02785048
N° MFR180 CONN LINK COT-SLIP FIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix100.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.951 po
  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Largeur intérieure
    1.400 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.132 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.281 po
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Longueur de la goupille
    2.951 po
  • Diamètre du rouleau
    1.406 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7002
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051070023

Aperçu

Description du fabricant
DRV-180-1 SH CO LINK;7002 180 CONN LINK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer