Motion
200 COT CHAÎNE À ROULEAUX

TIMKEN DRIVES LLC
200 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 200 / 2-1/2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI02785052
N° MFR200 COT ROLLER CHAIN
Prix428.45 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
200 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 200 / 2-1/2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI02785052
N° MFR200 COT ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix428.45 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.433 po
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.312 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Longueur de la goupille
    3.433 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Résistance à la traction
    100000 lb
  • Poids
    12.028 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18352
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    48
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051183525

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 200 COT DRV-200-1C-10FT;18352
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer