Motion
240 CONN LINK CIVIÈRE- AJUSTEMENT PAR PRESSION

TIMKEN DRIVES LLC
240 CONN LINK COT- PRESS FIT

Maillon de connexion - 240 / 3 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02785054
N° MFR240 CONN LINK COT- PRESS FIT
Price$337.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
240 CONN LINK COT- PRESS FIT

Maillon de connexion - 240 / 3 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02785054
N° MFR240 CONN LINK COT- PRESS FIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$337.87/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.066 po
  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Largeur intérieure
    1.864 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.812 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.937 po
  • Longueur de la goupille
    4.066 po
  • Diamètre du rouleau
    1.875 po

Details

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17130
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051171300

Aperçu

Description du fabricant
DRV-240-1 CT CO LINK;17130 240 CONN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif