Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne4.066 po
- Largeur intérieure1.864 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.812 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.375 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.937 po
- Longueur de la goupille4.066 po
- Diamètre du rouleau1.875 po
- Résistance à la traction152200 lb
- Poids18.588 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas240 / 3 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant18393
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens40
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051183938
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi