Motion
SS5L5
Compresseur -
N° D’ARTICLE MI02785911
N° MFRSS5L5
Price$3,050.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compresseur -
N° D’ARTICLE MI02785911
N° MFRSS5L5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,050.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 po
  • Taille de la sortie
    1/2 po
  • Hauteur totale
    71 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Poids de l’outil
    310 lb

Details

  • Pression d’air
    135 psi
  • Intensité
    22.5 A
  • Application
    Outils pneumatiques en marche
  • ECCN
    EAR99
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Type de moteur
    Emerson
  • Code d’harmonisation
    8414801615
  • Puissance
    5 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    678384031721
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Nombre d’étapes
    1
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Vitesse
    950 tr/min
  • Capacité du réservoir
    60 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    Vertical
  • CUP_NON
    678384031721
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR SS5L5
  • Accessoires pour outils électriques
  • Longue durée de vie : construction en fonte durable, pompe longue durée conçue pour une utilisation sans problème de plus de 5,000 heures
  • Puissance maximale : 18.1cfm à 90 psi, 100 % de service continu, fonctionnement à haute pression jusqu’à 135 psig et un réservoir récepteur vertical ASME de 60 gal fournit beaucoup de poinçon pour les applications les plus exigeantes
  • Fonctionnement facile : Le régulateur de pression à démarrage/arrêt automatique, la distribution entièrement assemblée et précâblée, le filtre facile à changer, la jauge de visibilité d’huile et le port d’huile facile à remplir simplifient le fonctionnement et l’entretien

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté