Motion
W5308ZNR

NTN
W5308ZNR

Roulement à contact angulaire - Alésage 40 mm, D.E. 90 mm, 1.5625 po de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02785987
N° MFRW5308ZNR
Prix314.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
W5308ZNR

Roulement à contact angulaire - Alésage 40 mm, D.E. 90 mm, 1.5625 po de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02785987
N° MFRW5308ZNR
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
Prix314.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.5625 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    2.443 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    W5308ZNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359247435
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    W530
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359247435

Aperçu

Description du fabricant
W5308ZNR BILLE BRG