Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- Série de cylindresCQ2
- Type de matérielSupport de pied
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMontage au pied
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2
Aperçu
- Accessoire : Supports de montage
- Types : D (double épaulement), F (bride), L (pieds)
- Tailles d’alésage applicables : 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm