Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur32 mm
- Longueur totale45 mm
- Arbre Diamètre20 mm
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique1000 N
- Capacité de charge1000 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- SérieMAM
- Capacité de charge statique2360 N
- CUP_NON662486236320
Aperçu
- Le coussinet à billes MultiTrac extrêmement rigide réduit la déflexion et offre une capacité de charge deux fois supérieure ou huit fois supérieure à la durée de vie des roulements à billes conventionnels.
- La technologie brevetée de contrôle de la bille du roulement élimine le grippage et le bavardage (glissement), communément avec les roulements lisses à friction élevée.
- L’amélioration de la capacité des roulements permet aux concepteurs d’optimiser la compactité du système et de minimiser les coûts de matériel.