Motion
35B32SS
Pignon d’alésage en stock - 35 / 3/8 po, moyeu « B », 32 dents, 0.5000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI02787502
N° MFR35B32SS
Prix550.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 35 / 3/8 po, moyeu « B », 32 dents, 0.5000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI02787502
N° MFR35B32SS
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
Prix550.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.2000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.0320 po
  • Diamètre du pas
    3.8260 po
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039390660
  • Nombre de dents
    32
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
35B32SS SB 1/2