Motion
W216EL 1 BILLE UNMTD BRG

LINK-BELT
W216EL 1 UNMTD BALL BRG

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02787514
N° MFRW216EL 1 UNMTD BALL BRG
Prix71.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
W216EL 1 UNMTD BALL BRG

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02787514
N° MFRW216EL 1 UNMTD BALL BRG
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
Prix71.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8440 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    793699283372
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    793699283372

Aperçu

Description du fabricant
W216EL BRG ET COL W216EL
  • Roulement à billes non monté de 1 po, usage intermédiaire, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, diamètre extérieur sphérique, non relubrifiable