Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5625 po
- Largeur de la base4-5/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.2500 po
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Hauteur totale9.0000 po
- Longueur totale15.3750 po
- Largeur totale3.3125 po
- Poids60.22 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.3400 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale21100 lbf
- Capacité de charge statique radiale19500 lbf
- Type de jointDégagement/sans contact
- Série300
- CUP_NON793699123302