Motion
DC-70BS

STONE
DC-70BS

DC-70BS
N° D’ARTICLE MI02787862
N° MFRDC-70BS
Prix1,179.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STONE
DC-70BS

DC-70BS
N° D’ARTICLE MI02787862
N° MFRDC-70BS
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
Prix1,179.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    662536426398

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ D’ALIMENTATION À PIQUET DE BÂLE DC-70BS
  • Conçu principalement pour faire fonctionner les dents qui ramassent les balles rondes
  • La vanne à cartouche à deux positions à quatre voies et les clapets à double pilote contrôlent un cylindre à double action pour soulever-maintenir-abaisser la balle
  • Moteur : 12V c.c., une borne, service standard
  • Fini de plaque résistant à la corrosion sur le moteur
  • Soulagement réglable 2,500 psi
  • Valve : 2P4W, 12V vérifications de bobine/double PO CC, ports SAE 9/16"
  • Réservoir : réservoir en acier à montage horizontal de 3 pintes avec orifice femelle NPT de 3/8 po
  • Tête d’extrémité : 9/16-18 ports SAE A et B
  • Câblage : 12V c.c. au commutateur de démarrage et à la bobine de la vanne 24PW
  • Fabricant : SPX Stone