Motion
5ADE102A

Fantech
5ADE102A

Ventilateur d’échappement de toit, débit d’air dans la plage : 500-999, vitesse : 1759RPM, type d’entraînement : entraînement direct, conception du ventilateur : axial
N° D’ARTICLE MI02788906
N° MFR5ADE102A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
5ADE102A

Ventilateur d’échappement de toit, débit d’air dans la plage : 500-999, vitesse : 1759RPM, type d’entraînement : entraînement direct, conception du ventilateur : axial
N° D’ARTICLE MI02788906
N° MFR5ADE102A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    19 x 19 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du ventilateur
    10 po
  • Dimensions d’ouverture
    14-1/2 x 14-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Profondeur globale
    23-5/8 po
  • Hauteur totale
    13-3/8 po
  • Largeur totale
    23-5/8 po

Détails

  • Direction du sablage
    Décapage
  • Conception du ventilateur
    Axial
  • Température maximale du flux d’air
    +140 °F
  • Débit d’air maximal
    999 pcm
  • Courant du moteur
    0.9 A
  • Type de boîtier de moteur
    Totalement fermé, Air Over (TEAO)
  • Puissance du moteur
    1/30 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Toit
  • Niveau sonore
    10 à son SP de 3/8 po, 8.9 à son SP de 0 po, 9.1 à son SP de 1/8 po, 9.3 à son SP de 1/4 po
  • Vitesse
    1759 tr/min
  • Normes respectées
    CSA C22.2 No. 113-M1984, Homologué UL
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg, 3/8 po wg

Aperçu

Description du fabricant
5ADE102A