Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionClasse 0
- Rouleau Diamètre12 mm
- Rouleau Largeur7 mm
- Goujon Diamètre6 mm
- Longueur du filetage6 mm
- Taille du filetageM6 x 1
- Poids0.03 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro CUP du fabricant4549557013218
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2090 N
- Capacité de charge statique radiale2200 N
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- SérieCF
- Type de filISO
- CUP_NON4549557013218
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation