Motion
AK6000-F10
VÉRIFICATEUR, 1 G
N° D’ARTICLE MI02790131
N° MFRAK6000-F10
Prix45.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VÉRIFICATEUR, 1 G
N° D’ARTICLE MI02790131
N° MFRAK6000-F10
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
Prix45.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    95 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Taille du port
    1 BSPP

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Pneumatique à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fissuration
    +0.02 MPa
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    230 mm2
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.02 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
AK6000-F10 VÉRIFICATION
  • Clapet antiretour à haut débit
  • Faible pression de fissuration (0.02MPa)-2.9PSI
  • Compact et léger
  • Variété de modèles

Les clients ont également acheté