Motion
MHZ2-16S1
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI02790372
N° MFRMHZ2-16S1
Prix262.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI02790372
N° MFRMHZ2-16S1
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
Prix262.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Fermé Largeur  
    14.9 mm
  • Ouvert Largeur  
    20.9 mm
  • Hauteur totale
    23.6 mm
  • Longueur totale
    67.3 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Action
    Action unique (normalement ouvert)
  • Détails supplémentaires
    Pince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Pince à air standard de type parallèle, calibres d’alésage de 6mm à 40mm, 4 options de doigts disponibles, à double action et à action unique disponibles, à action unique disponible en normalement ouvert ou normalement fermé, capacité d’interrupteur automatique, rail de guidage très rigide.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Doigt taraudé (standard)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    27 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    36 psi
  • Nombre de doigts
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    36 psi à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Action unique (normalement ouvert)
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE MHZ2-16S1

Les clients ont également acheté