Motion
MXS25TF-150B
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02790376
N° MFRMXS25TF-150B
Prix1,107.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02790376
N° MFRMXS25TF-150B
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
Prix1,107.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    62 mm
  • Longueur totale
    311 mm
  • Largeur totale
    92 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Standard
  • Option d’expert en sinistres
    Amortisseurs (les deux extrémités)
  • Pays d’origine
    JP
  • Force appliquée maximale
    687 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
MXS25TF-150B CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté