Motion
VFR2210-5DZB-X70

SMC CORP OF AMERICA
VFR2210-5DZB-X70

VANNE, SOL 24VDC
N° D’ARTICLE MI02790402
N° MFRVFR2210-5DZB-X70
Prix306.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR2210-5DZB-X70

VANNE, SOL 24VDC
N° D’ARTICLE MI02790402
N° MFRVFR2210-5DZB-X70
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
Prix306.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VFR
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFR2210-5DZB-X70 VANNE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon