Motion
VFS3120-5DZ-02F-X45

SMC CORP OF AMERICA
VFS3120-5DZ-02F-X45

Électrovanne, 24VDC
N° D’ARTICLE MI02790407
N° MFRVFS3120-5DZ-02F-X45
Prix168.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3120-5DZ-02F-X45

Électrovanne, 24VDC
N° D’ARTICLE MI02790407
N° MFRVFS3120-5DZ-02F-X45
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
Prix168.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPP
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 BSPP

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFS3120-5DZ-02F-X45 VANNE

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon