Motion
SKH-ATK

BRADY
SKH-ATK

Kits de contrôle des déversements portables HAZWIK® Attack Pac® - Application chimique
N° D’ARTICLE MI02790465
N° MFRSKH-ATK
Prix619.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
SKH-ATK

Kits de contrôle des déversements portables HAZWIK® Attack Pac® - Application chimique
N° D’ARTICLE MI02790465
N° MFRSKH-ATK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix619.36 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    7 gal (É.-U.)
  • Application
    Universel/chimique
  • Matériau du contenant
    Feuille d’aluminium
  • Liquides absorbés
    Produits chimiques dangereux
  • Comprend
    Paire de gants de protection
  • CUP_NON
    66270625102

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE SKH-ATK, ATTACK PAK, HAZWIK
  • Trousse peu encombrante à usage unique, emballée dans un sac en aluminium résistant aux perforations et aux UV (comprend un œillet pour suspendre)
  • Absorbe jusqu’à 7 gallons par trousse
  • Dimensions : 20” L x 16” L x 4” H
  • Contenu : 15 tampons (15” x 19”), 3 CCS (3” x 4’), 1 sac pour élimination, 1 paire de lunettes, 1 paire de gants en nitrile, 1 feuille d’instructions
  • Quatre trousses par caisse

Vous pourriez également aimer