Motion
SKO-55

BRADY
SKO-55

Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Fût, contenant de 55 gal, Application : huile seulement, capacité d’absorption de 38 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI02790498
N° MFRSKO-55
Prix730.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
SKO-55

Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Fût, contenant de 55 gal, Application : huile seulement, capacité d’absorption de 38 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI02790498
N° MFRSKO-55
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
Votre prix730.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    38 gal (É.-U.)
  • Application
    Huile seulement
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau du contenant
    Polyéthylène
  • Type de contenant
    Fût
  • Liquides absorbés
    Huiles
  • Comprend
    Paire de gants de protection
  • CUP_NON
    66270615204

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE SKO55 , 55 GALLON
  • Le baril à levier verrouillé de 55 gallons répond aux spécifications de l’ONU et est idéal pour les déversements moyens
  • Absorbe jusqu’à 38 gallons par trousse
  • Dimensions : 24” de diamètre X 37” H
  • Contenu : 50 tampons (15” x 19”), 4 SOC (3” x 12’), 8 coussins (18” x 18”), 5 sacs à déchets, 1 paire de lunettes, 1 paire de gants en nitrile, guide d’intervention d’urgence

Vous pourriez également aimer