Motion
213-4048-002
Unité de commande de direction hydraulique - série 6 , débit maximum de 16 gal/min, 3/4-16 po dans l’orifice, 28.2 po3/r
N° D’ARTICLE MI02790585
N° MFR213-4048-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - série 6 , débit maximum de 16 gal/min, 3/4-16 po dans l’orifice, 28.2 po3/r
N° D’ARTICLE MI02790585
N° MFR213-4048-002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.70 po
  • Longueur totale
    7.45 po
  • Largeur totale
    5.67 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Débit continu
    45 L/min
  • Déplacement
    28.2 po3/r
  • Viscosité d’huile continue maximale
    120 Ditesbold universel seconde
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression maximale du système
    65 psi
  • Type de montage
    2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge
  • Plage de pression de fonctionnement
    172 bars
  • Configuration du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Type de réaction
    Réaction sans charge
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Série
    6
  • Pression de service
    172 bars

Aperçu

Description du fabricant
213-4048 COMMANDE DE DIRECTION
  • Détection de charge|Disponible avec colonnes à longueur fixe.|Clapet antiretour de direction manuelle pour une direction manuelle limitée.|Centre fermé|Directement interchangeable avec les applications passées et actuelles.|Centre ouvert|Valve — Niveau de bruit hydraulique réduit Caractéristiques de gain de débit optimal sur tous les modèles.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon