Spécifications
Dimensions
- Taille du corps3
- Taille du tube6 mm
- Poids0.34 lb
Détails
- Options inclusesSupport de montage, manomètre
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de consigne maximale101.5 psi
- Type de produitRégulateurs d’air miniatures
- Pression d’épreuve174 psi
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Régulateur miniature, ARJ310
- Compact et léger (70g)
- Permet un pas de montage plus petit (18.3mm)
- Convient à deux types de filetages
- Raccord à une touche disponible