Motion
BT-800-60-13

SKF
BT-800-60-13

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 57.1 mm, matériau de bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI02843760
N° MFRBT-800-60-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-800-60-13

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 57.1 mm, matériau de bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI02843760
N° MFRBT-800-60-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    57.1 mm
  • Poids
    8.38 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier plaqué zinc et bille en acier au carbone
  • Montage
    Pince de fixation ou ajustement d’interférence pressée
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 800-60-13 LOURD BALL TRANSFER
  • Attache de fixation de boîtier plaquée bille en acier au carbone et zinc ou interférence pressée pour une construction robuste à charge élevée, à profil bas