Motion
VV5QZ25-02N7TC-D

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ25-02N7TC-D

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec modèle VQZ2000
N° D’ARTICLE MI02843824
N° MFRVV5QZ25-02N7TC-D
Prix68.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ25-02N7TC-D

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec modèle VQZ2000
N° D’ARTICLE MI02843824
N° MFRVV5QZ25-02N7TC-D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    85.5 mm
  • Largeur totale
    120.4 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000
  • Type de trousse
    Connecteur
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Série
    VQZ

Aperçu

Description du fabricant
VV5QZ25-02N7TC-D ENS. MFLD, 2-STA
  • Collecteur de câble de prise de type connecteur monté sur socle pour vanne VQZ**5*
  • Montage sur rail DIN en option pour faciliter l’installation
  • Les vannes à 3 et 5 ports peuvent être montées sur le même collecteur
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 16 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté