Motion
544260
Double Lip Oil Seal - Solid, 6.500 in Shaft Dia., 8.000 in OD, 0.870 in Overall Width, CRWA1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02844011
N° MFR544260
Prix247.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 6.500 in Shaft Dia., 8.000 in OD, 0.870 in Overall Width, CRWA1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02844011
N° MFR544260
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
Prix247.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.000 po
  • Largeur totale
    0.870 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.500 po
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401700;401701;401702;401704;401705;401706;401708
  • Manchons d’usure compatibles
    99650
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Type de conception
    CRWA1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311454230
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
544260
  • SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
  • Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction
  • Installation facile et ajustement ferme et précis dans l’alésage du boîtier