Motion
COM-10TKH
Roulement sphérique lisse - 0.6250 po de diamètre, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI02844022
N° MFRCOM-10TKH
Prix98.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.6250 po de diamètre, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI02844022
N° MFRCOM-10TKH
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
Prix98.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.6250 po
  • Mauvais alignement Angle  
    8.5 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1875 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    31920 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029021732

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE COM-10TKH AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer