Motion
F4B-MM7-315

DODGE
F4B-MM7-315

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage 3-15/16 po, montage sur bride 4-Bolt, logement en fonte ductile, sans expansion
N° D’ARTICLE MI02844027
N° MFRF4B-MM7-315
Prix4,766.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-MM7-315

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage 3-15/16 po, montage sur bride 4-Bolt, logement en fonte ductile, sans expansion
N° D’ARTICLE MI02844027
N° MFRF4B-MM7-315
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
Prix4,766.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulement simple
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Dispositif de verrouillage
    Aucun dispositif de verrouillage
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    032923
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
F4B-MM7-315 032923
  • Bon dans les températures extrêmes et les endroits inaccessibles.
  • Fonctionnera efficacement sous vide.
  • Idéal lorsque les roulements sont soumis à des cycles de séchage ou lorsque les systèmes de lubrification seraient trop coûteux.
  • Utilisable dans de nombreux milieux corrosifs (chimiques).
  • Fonctionne dans les applications submersibles de certains liquides à faible viscosité.
  • Recommandé pour les applications à basse vitesse et à mouvement limité de l’arbre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon