Motion
TA1813Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02844062
N° MFRTA1813Z
Prix27.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02844062
N° MFRTA1813Z
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
Votre prix27.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    25 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9100 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TA1813Z présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur globale de 13 mm et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA1813Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    12000 N

Aperçu

Description du fabricant
TA1813Z ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon