Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante-40 à 185
- Type de connexionFiletage de tuyau national mâle (MNPT)
- Connexion électriqueDIN EN 175301-803 Formulaire C
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale212
- Température de fonctionnement min.-40
Aperçu
- Sortie de courant
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
- Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD