Motion
C6T17DC55C

LEESON ELECTRIC
C6T17DC55C

Moteur frein à usage général - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56C , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02844096
N° MFRC6T17DC55C
Prix1,699.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C6T17DC55C

Moteur frein à usage général - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56C , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02844096
N° MFRC6T17DC55C
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
Prix1,699.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.06 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    32.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Arrêt positif et freins de maintien sans défaillance ; La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée ; Conceptions de relâchement manuel des freins ; Bobines de frein à tension double ; Modèles monophasés et triphasés ; Fonctionnement à 208-230/460 V @ 60Hz
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur frein, 0.75 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 56C , DP
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.80 / 1.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77.00 %
  • Couple de pleine charge
    36 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    114157.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720013328
  • Modèle
    C6T17DC55C
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720013328
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
114157.00,3/4HP,56C,1800RPM,3PH,DP
  • Arrêt positif et maintien des freins sans danger
  • La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée
  • Conceptions de déverrouillage manuel des freins
  • Serpentins de frein à double tension
  • Modèles monophasés et triphasés
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon