Motion
J6133F
Clé dynamométrique - cadran, 3/4 po. entraînement, 120 à 600 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02844191
N° MFRJ6133F
Prix1,036.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique - cadran, 3/4 po. entraînement, 120 à 600 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02844191
N° MFRJ6133F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,036.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    46-1/2 po
  • Poids
    11.88 lb

Détails

  • Précision
    ±4 %
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Caractéristiques
    Avec indicateur à cadran
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    10 pi-lb
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    120 à 600 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    1440 à 7200 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    163.2 à 816 N-m
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • CUP_NON
    662679135409
  • Type de clé
    Composer

Aperçu

Description du fabricant
J6133F COUPLE WR CADRAN 3/4DR 600