Motion
40-510-3000

NOSHOK INC
40-510-3000

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 3000 psi,2 NPT raccord mâle arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI02844196
N° MFR40-510-3000
Prix366.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-510-3000

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 3000 psi,2 NPT raccord mâle arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI02844196
N° MFR40-510-3000

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix366.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0 %
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériel
    Verre à instrument
  • Mouvement
    Tout en acier inoxydable avec butée zéro interne et surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 3,000

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 40.510 3000 PSI
  • Jauge sèche ou liquide de remplissage résistante à la corrosion
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 20,000 psi
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif