Motion
UCFH204D1

NTN
UCFH204D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02844788
N° MFRUCFH204D1
Prix194.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFH204D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02844788
N° MFRUCFH204D1
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
Votre prix194.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.2656 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-5/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.4375 po
  • Global Hauteur  
    4.3438 po
  • Longueur totale
    2.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    2.0625 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC204D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FH204D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359000900
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC204D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFH
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359000900

Aperçu

Description du fabricant
UCFH204D1