Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Y
- Rapport de vitesse79 :1
- Longueur du moteur sans arbre6.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale14.17 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Poids30.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8 80/4.40 A
- Couple de pleine charge1105 po/lb
- Code d’harmonisation8501.40.4020
- Puissance d’entrée1/2 hp
- Classe d’isolationF
- Code KVAK
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720006412
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageSpécial
- Cadre NEMA48Y
- Régime de sortie22.0 tr/min
- Rotation de l’arbreReconn.
- Type d’arbreParallèle
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Tension d’alimentation115 V, 208 à 230 V
- Protection thermiqueAucun
- CUP_NON691720006412
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
107013.00,1/2HP,48Y,22RPM,1PH,TEFC
- Conceptions de démarrage du condensateur pour une entrée 115/230VAC 60 Hz
- Boîtier d’engrenage robuste en aluminium moulé sous pression pour un support d’engrenage et de roulement maximal
- Engrenage usiné de précision, durci pour une capacité de charge maximale
- Tous les engrenages sont conçus et homologués selon les normes AGMA classe 9 et résistent à une surcharge momentanée de choc de 200 %
- Roulements de sortie surdimensionnés pour une plus grande capacité de charge suspendue et une longue durée de vie
- L’arbre de sortie en alliage à haute teneur en carbone offre une résistance et une rigidité maximales
- Tous les tourillons à aiguilles sont rectifiés avec précision après traitement thermique pour un ajustement et une finition optimaux
- Les joints d’huile industriels robustes maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et la saleté à l’extérieur
- Les engrenages et les roulements sont lubrifiés par éclaboussure avec de l’huile permanente pour engrenages robustes
- Boîte de conduits incluse de série
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité