Motion
RS32B LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
RS32B OFFSET LINK

Maillon de décalage - 32B / 2 po pas
N° D’ARTICLE MI02846363
N° MFRRS32B OFFSET LINK
Prix138.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS32B OFFSET LINK

Maillon de décalage - 32B / 2 po pas
N° D’ARTICLE MI02846363
N° MFRRS32B OFFSET LINK
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
Prix138.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.750 po
  • Taille et pas de la chaîne
    32B /2 po
  • Largeur intérieure
    1.220 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.661 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    1.150 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039189226

Aperçu

Description du fabricant
RS32B LIEN OFFSET
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good