Motion
RS32B LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
RS32B CONN LINK

Maillon de raccordement - 32B / 2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02846368
N° MFRRS32B CONN LINK
Prix47.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS32B CONN LINK

Maillon de raccordement - 32B / 2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02846368
N° MFRRS32B CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.750 po
  • Taille et pas de la chaîne
    32B /2 po
  • Largeur intérieure
    1.220 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.661 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    1.500 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2060
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039189219

Aperçu

Description du fabricant
RS32B CONN LINK TYPE CP