Motion
221RDB/221RD1B

MRC (SKF)
221RDB/221RD1B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 72 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C3
N° D’ARTICLE MI02846370
N° MFR221RDB/221RD1B
Prix6,457.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
221RDB/221RD1B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 72 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C3
N° D’ARTICLE MI02846370
N° MFR221RDB/221RD1B
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
Prix6,457.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    72 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    72 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    PAIRE DE ROULEMENT C.A. 221RDB/221RD1B
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    097741090346
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    68600 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    200-RD
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741090346

Aperçu

Description du fabricant
PAIRE DE ROULEMENT C.A. 221RDB/221RD1B