Motion
CHHJ-6135DCY-121 :1-W/ 145TC ENTRÉE FLG

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6135DCY-121:1-W/ 145TC INPUT FLG

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 121:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 7/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02846432
N° MFRCHHJ-6135DCY-121:1-W/ 145TC INPUT FLG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6135DCY-121:1-W/ 145TC INPUT FLG

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 121:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 7/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02846432
N° MFRCHHJ-6135DCY-121:1-W/ 145TC INPUT FLG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6135
  • Couple de sortie maximal
    8320
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    121:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    121:1

Détails

  • Ratio réel
    121:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    2.120 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    3310.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    690825065850

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-6135DCY-121 :1-W/ 145TC ENTRÉE FLG
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies