Motion
5435XL
Chem-Tech® Gants résistants aux produits chimiques - taille T-Grand, manchette droite, 12 po de longueur, noirs
N° D’ARTICLE MI02847625
N° MFR5435XL
Prix4.25 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chem-Tech® Gants résistants aux produits chimiques - taille T-Grand, manchette droite, 12 po de longueur, noirs
N° D’ARTICLE MI02847625
N° MFR5435XL
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
Prix4.25 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    12 po
  • Épaisseur
    30 mil

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Droit
  • Caractéristiques et avantages
    • Le néoprène est un remplacement efficace pour les produits en latex et en vinyle • Doublure floquée avec poignée en relief sur la paume et les doigts • Poignet droit de 30 mil, 12” • Applications : assemblage d’aéronefs, fabrication automobile et de batteries et industrie de l’impression
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Doublure floquée
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Type de produit
    Synthétique
  • Gamme de produits
    Chem-Tech
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    FDA
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451435435409

Aperçu

Description du fabricant
5435XL NÉOPRÈNE NOIR 30 MIL
  • Le néoprène est un remplacement efficace des produits en latex et en vinyle
  • Doublure floquée avec prise en relief sur la paume et les doigts
  • 30 mil, manchette droite 12”
  • Applications : industrie de l’assemblage d’aéronefs, de la fabrication automobile et de batteries et de l’impression

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon