Spécifications
Dimensions
- Longueur intérieure du maillon oblong principal7.53 po
- Largeur intérieure du maillon oblong principal4.30 po
- Diamètre du matériau du maillon oblong principal1.00 po
- Taille commerciale1 po
- Poids5.20 lb
Détails
- Mot-clé de description7.53 x 4.30 po / 253 x 254 mm
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre orange
- MatérielAcier
- Capacité de poids26500 lb
Aperçu
- Conçu pour accepter la chaîne Herc-Alloy 800® , les câbles métalliques et les accessoires synthétiques
- Finition durable enduite de poudre orange
- Testé à 100 %
- Peut être utilisé pour les ensembles d'élingues mécaniques et soudées
- Tailles jusqu’à 1-1/4 en maillons intermédiaires disponibles avec des plats pour accommoder les maillons Omega
- Le corps très large est idéal pour les applications de câble métallique
- Note sur le tableau : Le lien principal avec les méplats est disponible jusqu’à 1-1/4 dans seulement
- Facteur de conception 6:1