Motion
CR10-1BUU
Suiveur de came plate - 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02848146
N° MFRCR10-1BUU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02848146
N° MFRCR10-1BUU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    0.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.4375 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur du filetage
    0.3125 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557014093
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3650 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3670 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557014093

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CR 10-1BUU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté