Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.5020 po
- Flange Diameter0.8750 po
- Diamètre extérieur de la bride0.875 po
- Épaisseur de la bride0.125 po
- Diamètre intérieur1/2 po
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale5/16 po
- Diamètre extérieur5/8 po
- Outside Diameter0.6280 po
- Overall Length0.3125 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Largeur totale0.8750 po
- Épaisseur1/8 po
- Poids0.0170 lb
Details
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionEF081005 .502 X .628 X 5/16 X 7/8 X 1/8in Roulement de bride Pwdr Mt
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantEF081005
- Numéro CUP du fabricant00846802036690
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802036690
Aperçu
Description du fabricant
EF081005 .502 X .628 X 5/16 X 7/8 X 1/8I