Motion
C04200632500M

AS RAYMOND
C04200632500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 2.5000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 28.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02848540
N° MFRC04200632500M
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200632500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 2.5000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 28.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02848540
N° MFRC04200632500M
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
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.02573 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200632500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    28.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0420-063-2500M PRINTEMPS